大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート無し)(ウィット)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
44819564
品番
3/8
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
山数
16
寸法m(mm)
9
寸法S(mm)
17
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
19.5
寸法c(mm)
(最小)1.3
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
(最小)6
寸法dc(mm)
19.5
ねじ山種類
ウィット