4MP 低照度 ボックス ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44819567 品番DS-2CD3843G0-AP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

解像度4MPの高画質撮影
効率的なH.265+圧縮技術
120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を提供します。
オーディオおよびアラームインターフェースを利用可能
RS485インターフェース対応

形状BOX型 寸法(mm)69.8×58×137 質量(g)約830 電源DC12V±25%・0.58A・最大7W・2芯端子台・逆極性保護;、DC24V±25%・0.49A・最大7W・2芯端子台、PoE:802.3af・36V〜57V・0.22A〜0.14A・最大8W 解像度2560×1440 イメージセンサー1/3型プログレッシブスキャンCMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする