大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート無し(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
ねじの呼び
M3
注文コード
44819582
品番
M3
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
3.7
寸法S(mm)
5.5
寸法e(mm)
(最小)6.08
寸法c(mm)
1
角度θ(°)
15
寸法m1(mm)
2.4
寸法dc(Φmm)
8