大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット セレート無し(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
注文コード
44819591
品番
M5
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
5.5
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
(最小)8.87
寸法c(mm)
1.1
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
3.3
寸法dc(Φmm)
12