大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート無し)(ツバ大)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
44819616
品番
M4
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法m(mm)
5
色
黒
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
8
寸法c(mm)
(最小)1.1
寸法m1(mm)
(最小)3.2
寸法dc(mm)
11
ねじ山種類
メートル並目