材質シェル:プラスチック、カメラ本体:金属
形状BOX型
寸法(mm)68×56.3×132.3
質量(g)約435
消費電力(W)DC: 12V/0.4A/最大: 7.5、AC: 24V/0.2A/最大: 4.8(AC24V モデル対応)、PoE: (802.3af/36 V〜57 V)/0.2A〜0.1A/最大: 8.5
電源DC: 12V±25%、AC: 24V±25% (AC24V モデル対応)、PoE: 802.3af、クラス 3、端末台
解像度1920×1080
イメージセンサー1/2.7” CMOS