大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート無し)(ツバ大)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
44819661
品番
M10
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
9
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
16.2
寸法c(mm)
(最小)1.8
寸法m1(mm)
(最小)6
寸法dc(mm)
21
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。