HIKVISION(ハイクビジョン)
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ本体
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯用カメラ
2MP コンパクト 広角 ドームネットワークカメラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44819664
品番
DS-2XM6726G1-ID
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
2MPの高解像度による高画質な映像
2.0mm 固定レンズ
120dB WDRにより、強い逆光に対しても鮮明な映像
防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK10)
材質
金属
形状
ドーム型
質量(g)
約452
消費電力(W)
DC: 0.83〜0.21A:最大: 7.5、PoE: 0.30〜0.20A:最大: 7.5
電源
【-ID】 DC9〜36V&PoE (802.3af、36〜57V)
機能
フリッカー防止、ハートビート、ミラー
寸法(Φ×mm)
110×57.4
解像度
1920×1080
動作環境
-30〜75℃(-22〜167°F)/95%以下(結露しないこと)
ケーブル長(cm)
50
イメージセンサー
1/2.8”CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。