大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート無し)(ツバ大)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
44819686
品番
M6
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
7
寸法S(mm)
10
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
11.5
寸法c(mm)
(最小)1.5
寸法m1(mm)
(最小)4
寸法dc(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目