材質金属、プラスチック
形状BOX型
寸法(mm)69.7×67.9×171.4
質量(g)約350
電源DC12V±25%、PoE: 802.3af、クラス3
解像度1920×1080
動作環境-30〜60℃(-22〜140°F)/95%以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ブラジルポルトガル語、ウクライナ語(33カ国語)
保管環境-30〜60℃(-22〜140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.7”CMOS