大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート無し)(ツバ大)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44819695
品番
M8
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
8
寸法S(mm)
13
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
13.8
寸法c(mm)
(最小)1.8
寸法m1(mm)
(最小)5
寸法dc(mm)
17.5
ねじ山種類
メートル並目