画像準備中

2MP 耐衝撃 低照度 ドームネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源DC12V±25%/逆極性保護機能付、PoE:802.3af/クラス3 注文コード44819698 品番DS-2CD2123G2-I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は電源など3種類から選べます 他の種類を見る
形状ドーム型 質量(g)約530 消費電力(W)DC12V/0.4A:最大5、PoE (802.3af/36〜57V)/0.2A〜0.15A:最大6.5 電源DC12V±25%/逆極性保護機能付、PoE:802.3af/クラス3 材質(ねじ部)SUS304 機能アンチフリッカー、ハートビート、メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター 寸法(Φ×mm)110.8×84.7 最大解像度1920×1080 動作環境-30〜60℃(-22〜140°F)/95%以下(結露しないこと) 言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語) 保管環境-30〜60℃(-22〜140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8″プログレッシブスキャンCMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする