大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート無し)(ツバ大)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
44819713
品番
M3
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
4
寸法S(mm)
5.5
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
6.3
寸法c(mm)
(最小)1
寸法m1(mm)
(最小)2.4
寸法dc(mm)
10