HIKVISION(ハイクビジョン)
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ本体
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯用カメラ
2MP 耐衝撃 低照度 ドームネットワークカメラ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
DC12V±25%・0.5A・最大6W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: 802.3af・クラス3・36V〜57V・0.2A〜0.15A・最大7.5W
注文コード
44819716
品番
DS-2CD2123G2-IU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミニウム合金/バブル:プラスチック
形状
ドーム型
質量(g)
約570
電源
DC12V±25%・0.5A・最大6W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: 802.3af・クラス3・36V〜57V・0.2A〜0.15A・最大7.5W
寸法(Φ×mm)
121.4×92.2
解像度
1920×1080
イメージセンサー
1/2.8"CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。