HIKVISION(ハイクビジョン)
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ本体
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯用カメラ
2MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
最大12VDC最大を含む18Wヒーターの場合は1.6W、IRの場合は9W/PoE(802.3at)
注文コード
44819750
品番
DS-2DE4225IW-DE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ADC12
質量(kg)
約2
電源
最大12VDC最大を含む18Wヒーターの場合は1.6W、IRの場合は9W/PoE(802.3at)
寸法(Φ×mm)
164.5×290
解像度
1920×1080
動作環境
-30〜65℃(-22〜149°F)/90%以下(結露しないこと)
イメージセンサー
1/2.8"CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。