2MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44819768 品番DS-2DE4A225IW-DE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

Hikvision DS-2DE4A225IW-DE 2MP 低照度 光学 25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/ 2.8 "CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを備えたこのカメラは、広大な領域でより詳細な情報を提供します。このシリーズのカメラは広く使用できます。川、森、道路、鉄道、空港、港、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、さまざまな高解像度が必要な場面に対応します。
2MPの解像度で高品質のイメージング
PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度
性能
120 dB WDRテクノロジーにより、強いバックライトに対す
る鮮明なイメージング
パンとチルトの機能により、カメラは関心のあるゾーンを
監視できます
25倍光学ズームにより、広大なエリアの被写体をより近く
で見ることができます
最大50mのIR範囲が夜間の安全を確保します
耐水性および防塵性(IP66)

質量(kg)約2.45 電源12 VDC、最大18 W; PoE(802.3at) 保護等級IP66(IEC 60529-2013)、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および過渡電圧保護 機能ミラー、パスワード保護 寸法(Φ×mm)169×161 解像度1920×1080 動作環境-30〜65℃(-22〜149°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.8”CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする