画像準備中

2MP 光学4倍ズーム ミニPTZネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44819786 品番DS-2DE2A204IW-DE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

HIKVISIONDS-2DE2A204IW-DE32MPミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。
解像度2MPの高画質な映像
Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能
120dBWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像
パン・チルト機能により、関心領域の監視可能
光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供
IR照射距離:最大20mにより、夜間の安全性を確保
防水、防塵IP66/耐衝撃IK10

質量(kg)約0.53 電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af) 保護等級防水、防塵IP66 (IEC 60529-2013)/耐衝撃IK10/TVS 4000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護 機能ミラー、パスワード保護 寸法(Φ×mm)130.7×101.7 解像度1920×1080 動作環境-20〜60℃(-4〜140°F)/90%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/3” CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする