HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3 4MP ミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。 解像度4MPの高画質な映像 Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能 120dB WDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像 パン・チルト機能により、関心領域の監視可能 光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供 IR照射距離: 20mにより、夜間の安全性を確保 防水、防塵IP66/耐衝撃IK10