HIKVISION DarkfighterXシリーズのカメラは、特許取得済みのデュアルセンサー設計を採用して色と明るさを個別に処理し、1 つのフルカラー画像を出力します。 デュアルセンサー、1/2.8” CMOS 1920 × 1080 @ 30fps フルカラー画像出力 1RS485、2 アラーム入力/出力1 オーディオ入力/出力 動作環境: -40℃〜+60℃(-40°F〜+140°F) H.265+/H.265/H.264+/H.264 IR 照射距離: 最大 100m