寸法(mm)460×390×491
質量(kg)約15
電源AC24V±25%/最大100W
解像度1920×1080
動作環境-40〜70℃(-40〜158°F)/≦95%
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、 繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)(32言語)
イメージセンサー1/1.8"CMOS