180度パノラマ バレットネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44819899 品番DS-2CD2T45G0P-I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
H.265+/H.265/H.264+/H.264
2688 × 1520 @ 25fps
SD スロット対応:micro SD/SDHC/SDXC最大 256 GB
1.68 mm パノラマレンズ
IP67
120dB WDR

形状BOX型 質量(g)570 機能プライバシーマスク、ハートビート、ミラー、フラッシュログ 寸法(Φ×mm)105×278 解像度2688×1520 動作環境-30〜60℃(-22〜140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする