画像準備中

6MP 耐衝撃 全方位 ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44819926 品番DS-2CD6365G0-IVS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

DS-2CD6365G0-IVS は、監視シーンの 360°パノラマ画像を提供できる魚眼ネットワークカメラです。
プログレッシブスキャン CMOS センサーにより、最大 3072×2048 の高解像度な画像を提供します。
最大 18 種類のライブビュー表示モード、3 種類のマウントタイプなど、様々なユーザーの好みに対応します。
独立して制御される 3 つの赤外線ライトは、15m の範囲をカバーし、低照度またはゼロ照度の環境でも良好な視界を提供します。
1/1.8” CMOS
 最大 3072 × 2048 @ 30fps
 最大 18 種類のライブビュー表示モード
 デジタル WDR
 IR 照射距離: 最大 15m
 内蔵マイク、スピーカー
 スマート機能
6 つの行動分析、3 つの例外検出
ディープラーニングアルゴリズムによるヒートマップ
ディープラーニングによる交差点分析

材質金属 形状ドーム型 寸法(mm)【-V なしモデル】167×152.8×45.5、【-V モデル】167×152.8×50.5 質量(g)約1400 消費電力(W)DC12V/1A:最大12.5、PoE (802.3at/42.5〜57V)/0.4〜0.3A:最大15 電源DC12V±20%、PoE (802.3at、クラス 4)、-S モデル: 2 コア端末台、-S なしモデル: Φ5.5 × 2.1mm 同軸プラグ電源 保護等級防水/防塵 IP66、耐衝撃 IK10 解像度3072×2048 動作環境-40〜60℃(-40〜140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8”CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする