材質ベース:金属、前面カバー:金属、背面カバー:プラスチック形状BOX型寸法(mm)175.6×73×89.1質量(g)345電源12 VDC ± 25%/0.5 A/最大6 W/Φ5.5mm電源プラグ/逆極性保護機能アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター最大解像度1920×1080動作環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)撮像素子1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS言語表示英語/ウクライナ語保管環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)