大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート無し)(左ねじ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44819957
品番
M6
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
6
色
黒
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
11.5
寸法c(mm)
(最小)1.5
寸法m1(mm)
(最小)4
寸法dc(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目