大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート無し)(左ねじ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44819975
品番
M10
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
寸法m(mm)
9
色
黒
寸法S(mm)
14
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
16.2
寸法c(mm)
(最小)1.8
寸法m1(mm)
(最小)6
寸法dc(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目