2MP 耐腐食 単焦点ドームネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44820014 品番DS-2XC6122FWD-IS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

最大2MPの高解像度
120dBWDR
3つのビデオストリーム
H.265+/H.265/H.264+/H.264
6種類の行動分析、2種類の例外検出、1種類の認識
最大128GB搭載ストレージ対応
IR照射距離:10m
DC12V/PoE
防水、防塵IP67
防腐食WF-2、NEMA4X、C5-M

形状ドーム型 質量(kg)約1.68 消費電力(W)最大5 電源DC12V、330mA、端末台、PoE (802.3af/クラス 3)、0.1A 保護等級防水、防塵 IP67/防腐食 WF-2、NEMA 4X、C5-M 寸法(Φ×mm)113×77.3 材質(ハウジング)SUS316L 解像度1920×1080 動作環境-30〜60℃(-22〜140°F)/ 95%以下(結露しないこと) 照射距離(m)10(IR) イメージセンサー1/2.7” CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする