2MP 防爆バレット ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44820039 品番DS-2XE6222F-IS/316L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

最大2MPの高解像度
4mm/6mm/8mm/12mm/16mm単焦点レンズ、オプション
120dBWDR
H.265+/H.265/H.264+/H.264
3つのビデオストリーム
6種類の行動分析、2つの例外検出、1種類の認識
最大128GB搭載ストレージ対応
ハウジング材質:ステンレス鋼304および316L、オプション
IR照射距離:30m
AC24V/DC12V(7W)/PoE
防水、防塵IP68/耐衝撃IK08

材質ステンレス鋼 316L 形状BOX型 寸法(mm)221×174×172 質量(kg)約7.4 消費電力(W)最大7 電源AC24V/DC12V/0.1A/端末台、PoE (802.3af/クラス 3)/0.2A 保護等級防水・防塵 IP68/耐衝撃 IK08 解像度1920×1080 動作環境-30〜60℃(-22〜140°F)/95%以下(結露しないこと) 照射距離(m)IR:最大30 イメージセンサー1/2.7” CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする