曜日別特売
DS-2CD2T25G0-LGLSET SIM対応バレット ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン) 44820066

SIM対応バレット ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44820066品番DS-2CD2T25G0-LGLSET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

道路、倉庫、地下駐車場、バー、パイプ、公園など、低照度または無照度の場所に適しています。
環境と高品位な画質を必要とします。
BLC、HLC、3D DNR、デジタルWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像が得られます
赤外線または白色光による優れた低照度性能
マイクとスピーカーを内蔵し、双方向の音声をサポート
サポートMax. 256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXCカードローカルストレージ
防水・防塵性能(IP67)
LTE-TDD/LTE-FDD 4G無線ネットワーク対応
携帯電話のモニタリングに対応

形状BOX型寸法(mm)171.7×83.7×80.7質量(g)約410電流(A)0.6消費電力(W)最大7電源DC12±25%解像度1920×1080イメージセンサー1/2.7"CMOS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする