HikvisionDS-2TD4166-25/V2インテリジェントな動作分析アルゴリズムをサポートするGPUを内蔵した熱および光学バイスペクトルネットワークスピードドームは、高精度のVCA検出とリアルタイムアラームを実現できます。これは、空港、鉄道、刑務所、発電所、4S店舗などの重要なインフラストラクチャの境界防御および防災の目的に適用されます。プレアラームシステムは、予期しないイベントを即座に発見し、資産の損失から保護するのに役立ちます。
【スマート機能(サーマル画像)】
最先端の画像処理技術:AdaptiveAGC、DDE、3DDNR、NETD<40mk(@25℃、F#=1.0)
スマートトラッキング:パノラマトラッキング、イベントトラッキング、マルチシーンパトロールトラッキング
スマートトラッキングリンケージ:サーマルビューと光学ビュー
強力な行動分析アルゴリズム:ライン交差、エリア侵入検知、領域の侵入検知と退出検知
信頼性の高い温度例外アラーム機能
高度な火災検知アルゴリズム
【サーマル画像モジュール機能】
640×512の解像度、高感度センサー、コントラスト調整をサポート
さまざまなモードでのシャッター調整をサポート
3DDNR、15パレットの色調整が可能、画像の詳細の強調