画像準備中

サーマルバレットネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44820127 品番DS-2TD2466-25Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,077,800
販売価格(税別)
2,798,000

HikvisionDS-2TD2466-25Y耐腐食サーマルネットワークバレットカメラは、境界防御と防火に対応しています。空港、鉄道、刑務所、発電所、4S店舗などの重要なインフラストラクチャで主に使用されています。使用されている酸化バナジウム非冷却焦点面センサーはサーマル画像品質を向上させます。316Lステンレス素材を採用し、腐食環境で使用される要件を満たします。
【スマート機能(サーマル画像)】
最先端の画像処理技術:アダプティブAGC、DDE、3DDNR、NETD40mk未満(@25℃、F#=1.0)
ディープラーニングアルゴリズムに基づく強力な行動分析機能:ライン交差、侵入検知、領域の侵入検知と退出検知
信頼性の高い温度例外アラーム機能
高度な火災検知アルゴリズム
【サーマル画像モジュール機能】
640×512解像度センサー、高感度センサー、コントラスト調整をサポート
さまざまなモードでのシャッター調整
3DDNR、15パレットの色調整可能、画像の詳細の強調

形状BOX型 寸法(mm)310×25×263 質量(kg)16.86 電源24VAC±25%:0.92A/12VDC±20%:1.9A/最大10W(22W除氷ヒーターオン)/PoE(802.3at,クラス4):42.5V〜57V/0.4A〜0.5A 保護等級防塵・防水IP66規格、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および電圧過渡保護 解像度640×512 動作温湿度範囲-40〜65℃(-40〜149°F)/90%以下(結露しないこと) 言語表示メニュー:英語 イメージセンサー【サーマルモジュール 】酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする