画像準備中

アルコール検知器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44820154 品番DS-MDA001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

インテリジェント呼気アルコール検知器は、飲酒後の人間のアルコール濃度を検査するための専門的な測定ツールです。科学的な設計、ハイエンドな性能、高い作業性;英国 Dart 社製電気化学燃料電池、Qualcomm社製クアッドコアチップ、Android スマート OS 搭載、ポータブル印刷モジュール内蔵、オールインワンデザイン、小型・軽量化;安定の性能、高いテスト精度、インテリジェントで便利な操作、国際的な技術の応用をリードしています。

寸法(mm)186×79×34 質量(g)374 インターフェース外部ポート×2 (USB2.0×1、12V 充電ポート×1) 解像度384dpi 動作温湿度範囲-40〜70(±2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする