大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート無し)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44820553
品番
M2.6
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
材質
鉄
ねじピッチ
0.45
寸法m(mm)
3.1
寸法S(mm)
5
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
5.7
寸法c(mm)
(最小)1
角度θ(°)
15
寸法m1(mm)
(最小)2
寸法dc(mm)
8