大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
フランジナット(セレート無し)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
ねじの呼び
M2.6
注文コード
44820605
品番
M2.6
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.6
材質
鉄
ねじピッチ
0.45
寸法m(mm)
3.1
寸法S(mm)
5
寸法e(mm)
5.7
表面処理
亜鉛黒
寸法c(mm)
(最小)1
角度θ(°)
15
寸法m1(mm)
(最小)2
寸法dc(mm)
8