大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
フランジ袋ナットセレート付き(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44820702
品番
M5
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
5.5
寸法t(mm)
(最小)1.1
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
12
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
9.2
寸法H1(mm)
9
寸法h(mm)
(最小)3.3
ねじ山種類
メートル並目