大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
フランジ袋ナットセレート付き(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44820711
品番
M6
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
6
寸法t(mm)
(最小)1.5
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
13
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
11.5
寸法H1(mm)
10.5
寸法h(mm)
(最小)4
ねじ山種類
メートル並目