大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
フランジ袋ナットセレート付き(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44820727
品番
M8
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
7.5
寸法t(mm)
(最小)1.5
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
17
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
13.8
寸法H1(mm)
13
寸法h(mm)
(最小)5
ねじ山種類
メートル並目