大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
フランジ袋ナットセレート無し(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44820867
品番
M4
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
(最小)1
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
11
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
9.2
寸法H1(mm)
8.5
寸法h(mm)
(最小)3.3
ねじ山種類
メートル並目