大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
フランジ袋ナットセレート無し(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
44820982
品番
M10
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
色
黒
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
19
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目