曜日別特売

ビデオインターコム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード44821098品番DS-KM9503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

10.1インチIPSタッチスクリーン 解像度1280 ×800
ネットワークカメラは最大128台まで増設可能
SIPプライベートサーバーを内蔵し、最大10000台のビデオインターカムを追加可能
2台以上のスピーカーとマイクに対応。外部イヤホン(3.5mm)、外部グースネックマイクに接続可能
HDMI経由で操作ページを表示
電源:標準PoE&DC12V
ビデオインターカム、アクセスコントロール機能

寸法(mm)292×166×31質量(kg)1.285消費電力(W)≦12電源Standard PoE (LAN1)/DC12V解像度1280×800動作温湿度範囲-10~50℃(14~122°F)/10~90%設置方式テーブル取付/壁面取付ボタン数3ボタン画面サイズ10.1インチ使用場所室内用タッチパネル方式静電容量方式タッチパネルパネル駆動方式IPS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする