ゲバルト スマートフォンストラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44821344 品番 VGV-104
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

老舗織物メーカー ゲバルトの生地×日本職人仕上げの高品質 スマートフォンストラップ。
Gevaert(ゲバルト)は1899年ベルギーで創業した老舗織物メーカー。ベルギーから生地を直輸入し日本の職人の手で高品質に仕上げたスマホストラップです。スマホケースにTPUシートを挟み込んで使用できます。両端にナスカンを採用しているため、スマホケースにリングが付いている場合は直接取り付けることも可能です。

仕様(ブランド)Gevaert(ゲバルト) 材質ポリエステル、本革、亜鉛合金、TPU ビビットシャギーブルー/パープル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(TPUシート)約51×21×0.6 耐荷重(g)約250 ストラップ長さ(cm)約65 ※長さ調節可能
注意
※端子口がないケースには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする