冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
フランジ付きUナット(S45C/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
注文コード
44821411
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
寸法S(mm)
12
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
(最小)1.5
寸法h(mm)
8.5
寸法m(mm)
7.5
ねじの呼び
M8
寸法dc(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目