フランジ付きUナット(細目)(S45C/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600個) 注文コード44821436 品番M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
材質S45C ねじピッチ1.25 寸法S(mm)14 表面処理クロメート 寸法C(mm)(最小)1.7 寸法h(mm)10 寸法m(mm)8.8 ねじの呼びM10 寸法dc(mm)19 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2726:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする