冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
フランジ付きUナット(細目)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
44821463
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
11.2
色
黒
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最小)1.4
寸法h(mm)
12.5
寸法dc(mm)
24
ねじ山種類
メートル細目