冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
フランジ付きUナット(細目)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(125個)
注文コード
44821481
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
寸法m(mm)
15
寸法S(mm)
22
寸法C(mm)
(最小)3
寸法h(mm)
16.5
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
クロメート
寸法db(mm)
17
寸法dc(mm)
30
ねじ山種類
メートル細目