冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
フランジ付きUナット(細目)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44821515
品番
M14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
寸法m(mm)
13.5
寸法S(mm)
19
寸法C(mm)
(最小)1.6
寸法h(mm)
15
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
生地
寸法db(mm)
15
寸法dc(mm)
26
ねじ山種類
メートル細目