冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
フランジ付きUナット(細目)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44821524
品番
M18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
寸法m(mm)
16.5
寸法S(mm)
24
寸法C(mm)
(最小)3
寸法h(mm)
18
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
生地
寸法db(mm)
20
寸法dc(mm)
32
ねじ山種類
メートル細目