TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 結束バンド/結束工具/固定具
TAKAGI(高儀)の ケーブルタイ/結束バンド
TAKAGI(高儀)の 標準タイプ
工具のいらない結束バンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
注文コード
44821536
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
工具を使わないので尖らず、きれいな切り口に。面一カットも可能
用途
配線の結束・固定やDIY、園芸に
材質
66ナイロン(UV剤配合)
長さ(mm)
300
色
黒
引張強度(kg)
約22.3
最大結束径(Φmm)
約Φ70
耐熱温度(℃)
-30〜80