冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
フランジ付きUナット(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
44821542
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
5.3
色
黒
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ブラック
寸法C(mm)
(最小)1
寸法h(mm)
6
寸法dc(mm)
11
ねじ山種類
メートル並目