大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
フランジ付きリードロックナット(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44821621
品番
M8
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8.8
寸法D(mm)
17.5
寸法B(mm)
13
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目