大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
フランジ付きリードロックナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44821637
品番
M5
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
6
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
8
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目